Nem visszaküldhető

Schneider - Tengely hosszabbító 50..400a 10x10 400mm SX005034 - GS2AE21

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Tengely hosszabbító 50..400a 10x10 400mm SX005034

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 400 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 10 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119412049

Sonepar cikkszám

SX005034

Gyártói cikkszám

GS2AE21

Gyártói típuskód

FuPact GS2AE21

Hosszúság:

400 mm

Keresztmetszet-magasság:

10 mm

Keresztmetszet-szélesség:

10 mm

Tengely hosszabbító 50..400a 10x10 400mm