Schneider - Terem érzékelő STR502 IP21 SX054654 - 004606100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték nélküli - Nem
Védettség (IP) - IP21
Standby-nyomógomb - Igen
Robbanásvédett - Nem
Ház magassága - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552008733
Sonepar cikkszám
SX054654
Gyártói cikkszám
004606100
Gyártói típuskód
004606100
Vezeték nélküli:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Standby-nyomógomb:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
116 mm
Ház szélessége:
84 mm
Ház mélysége:
24 mm
Terem érzékelő STR502 IP21