Schneider - Terem érzékelő STR504 IP20 SX054655 - 004606200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték nélküli - Nem
Védettség (IP) - IP20
Standby-nyomógomb - Igen
Robbanásvédett - Nem
Ház magassága - 116 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552008740
Sonepar cikkszám
SX054655
Gyártói cikkszám
004606200
Gyártói típuskód
004606200
Vezeték nélküli:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Standby-nyomógomb:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
116 mm
Ház szélessége:
84 mm
Ház mélysége:
25 mm
Terem érzékelő STR504 IP20