Schneider - Termikus túlármvédelmi relé - 7...10 A- osztály SN175397 - LRD146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 7-10 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110822731
Sonepar cikkszám
SN175397
Gyártói cikkszám
LRD146
Gyártói típuskód
LRD146
Beállítható áramtartomány:
7-10 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10 A-s osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0