Schneider - Termisztoros motorvéd.kézi,res,zárl. 24/230V AC/DC G03927 - LT3SM00MW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 6
Levehető szorítókkal - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 0
Külső Reset lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110700756
Sonepar cikkszám
G03927
Gyártói cikkszám
LT3SM00MW
Gyártói típuskód
LT3SM00MW
Mérőáramkörök száma:
6
Levehető szorítókkal:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Igen
Váltóérintkezők száma:
2
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Magasság:
100 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
100 mm
Termisztoros motorvéd.kézi,res,zárl. 24/230V AC/DC