Schneider - Termisztoros motorvéd.kézi,reset,zárlat 24/48V AC G03924 - LT3SM00E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 6
Levehető szorítókkal - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 1
Külső Reset lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110699005
Sonepar cikkszám
G03924
Gyártói cikkszám
LT3SM00E
Gyártói típuskód
LT3SM00E
Mérőáramkörök száma:
6
Levehető szorítókkal:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Igen
Váltóérintkezők száma:
0
Hibatárolás lehetséges:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség típusa:
DC
Magasság:
100 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
100 mm
Kézi reset, zárlatérzékelő, hibajelző LED, teszt+reset gomb, 24/48V AC. termékcsalád: LT3 - készülék rövid megnevezése: LT3SE - termék vagy komponens típusa: termisztorvédő egységek. Előnyök : Intelligens termék beépített gép hőmérséklet szabályzó funkció