Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Termisztoros motorvédelem automat. reset 115/230VAC G03920 - LT3SA00M

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Termisztoros motorvédelem automat. reset 115/230VAC G03920

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 6

  • Levehető szorítókkal - Nem

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Külső Reset lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110688221

Sonepar cikkszám

G03920

Gyártói cikkszám

LT3SA00M

Gyártói típuskód

LT3SA00M

Mérőáramkörök száma:

6

Levehető szorítókkal:

Nem

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Nyitóérintkezők száma:

1

Külső Reset lehetséges:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Tápfeszültség típusa:

AC

Magasság:

100 mm

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

100 mm

Termisztoros motorvédelem automat. reset 115/230VAC