Schneider - Termisztoros motorvédelem automat. reset 230VAC G03918 - LT3SE00M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 6
Levehető szorítókkal - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma - 1
Külső Reset lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110688184
Sonepar cikkszám
G03918
Gyártói cikkszám
LT3SE00M
Gyártói típuskód
LT3SE00M
Mérőáramkörök száma:
6
Levehető szorítókkal:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Nyitóérintkezők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség típusa:
AC
Magasság:
100 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
100 mm
Termisztoros motorvédelem automat. reset 230VAC