Schneider - Termisztoros motorvédelem automat. reset. 24/48VDC G03921 - LT3SA00ED
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 22.5 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110688207
Sonepar cikkszám
G03921
Gyártói cikkszám
LT3SA00ED
Gyártói típuskód
LT3SA00ED
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
100 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
DC
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
24-48 V
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Termisztoros motorvédelem automat. reset. 24/48VDC