Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Termisztoros PTC szonda 110°C SN028891 - DA1TT110

MásolásMásolás
Schneider - Termisztoros PTC szonda 110°C SN028891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csap

  • Méréstartomány - 110-110 °C

  • Anyag - egyéb

  • Szonda hossza - 250 mm

  • Csatlakozó kábel hossza - 1 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110531848

Sonepar cikkszám

SN028891

Gyártói cikkszám

DA1TT110

Gyártói típuskód

DA1TT110

Kivitel:

csap

Méréstartomány:

110-110 °C

Anyag:

egyéb

Szonda hossza:

250 mm

Csatlakozó kábel hossza:

1 m

PTC termisztor-szonda DA1-T, tripla szonda, 110 °C. termékcsalád: DA1 - készülék rövid megnevezése: DA1TT - készletenkénti mennyiség: 10 darabos készlet - üzemi környezeti levegő hőmérséklet: 110 °C. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A motorindítók