Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Termisztoros PTC szonda 160°C SX057324 - DA1TT160

MásolásMásolás
Schneider - Termisztoros PTC szonda 160°C SX057324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csap

  • Méréstartomány - 160-160 °C

  • Anyag - egyéb

  • Szonda hossza - 250 mm

  • Csatlakozó kábel hossza - 1 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110531893

Sonepar cikkszám

SX057324

Gyártói cikkszám

DA1TT160

Gyártói típuskód

DA1TT160

Kivitel:

csap

Méréstartomány:

160-160 °C

Anyag:

egyéb

Szonda hossza:

250 mm

Csatlakozó kábel hossza:

1 m

Termisztoros PTC szonda 160°C