Schneider - Termisztoros PTC szonda 70 C GT02844 - DA1TS070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csap
Méréstartomány - 70-70 °C
Anyag - egyéb
Szonda hossza - 0 mm
Csatlakozó kábel hossza - 1 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110531923
Sonepar cikkszám
GT02844
Gyártói cikkszám
DA1TS070
Gyártói típuskód
DA1TS070
Kivitel:
csap
Méréstartomány:
70-70 °C
Anyag:
egyéb
Szonda hossza:
0 mm
Csatlakozó kábel hossza:
1 m
PTC termisztor-szonda DA1-T, felületi szonda, 70 °C. termékcsalád: DA1 - készülék rövid megnevezése: DA1TS - készletenkénti mennyiség: 10 darabos készlet - üzemi környezeti levegő hőmérséklet: 70 °C. Előnyök : .. Alkalmazások: ..