Schneider - Termisztoros PTC szonda 90 C GT77827 - DA1TT090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csap
Méréstartomány - 90-90 °C
Anyag - egyéb
Szonda hossza - 250 mm
Csatlakozó kábel hossza - 1 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110531831
Sonepar cikkszám
GT77827
Gyártói cikkszám
DA1TT090
Gyártói típuskód
DA1TT090
Kivitel:
csap
Méréstartomány:
90-90 °C
Anyag:
egyéb
Szonda hossza:
250 mm
Csatlakozó kábel hossza:
1 m
Termisztoros PTC szonda 90 C