Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Termisztoros PTC szonda 90°C SN029323 - DA1TS090

MásolásMásolás
Schneider - Termisztoros PTC szonda 90°C SN029323

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kapocs

  • Méréstartomány - 90-90 °C

  • Anyag - egyéb

  • Szonda hossza - 0 mm

  • Csatlakozó kábel hossza - 1 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110531947

Sonepar cikkszám

SN029323

Gyártói cikkszám

DA1TS090

Gyártói típuskód

DA1TS090

Kivitel:

kapocs

Méréstartomány:

90-90 °C

Anyag:

egyéb

Szonda hossza:

0 mm

Csatlakozó kábel hossza:

1 m

PTC termisztor-szonda DA1-T, felületi szonda, 90 °C. termékcsalád: DA1 - készülék rövid megnevezése: DA1TS - készletenkénti mennyiség: 10 darabos készlet - üzemi környezeti levegő hőmérséklet: 90 °C. Előnyök : .. Alkalmazások: ..