Schneider - Termosztát 4 csöves, 2 vez. ModBus IP30 SN009937 - TC303-3A4DLMS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - OpenTherm
Szerelési mód - falon kívüli
Külső érzékelő - Igen
Méréstartomány - -5-35 °C
Klímaberendezéshez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552013515
Sonepar cikkszám
SN009937
Gyártói cikkszám
TC303-3A4DLMS
Gyártói típuskód
TC303-3A4DLMS
Kivitel:
OpenTherm
Szerelési mód:
falon kívüli
Külső érzékelő:
Igen
Méréstartomány:
-5-35 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Igen
Szín:
egyéb
Kijelzővel:
Igen
Különbség értéke:
10-10 K
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Érzékelő kivitel:
ellenállás érzékelő
Hűtés kimeneteinek száma:
1
Működtetés:
billentyű
Védettség (IP):
IP30
Termikus visszacsatolás:
párhuzamos
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Zajszint kijelzés:
Nem
Max. feszültség érintkezők:
260 V
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
1
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Magasság:
86 mm
Szélesség:
88.5 mm
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Mélység:
16 mm