Schneider - Termosztát 5-30fokC progr szobai 3üzemmód 5mod IP20 G01654 - 15834
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Érzékelő típusa - egyéb
Csatornák száma - 2
Kényelmi beállítási tartomány - 5-30 °C
Önálló működés - 0 h
Kivitel - digitális
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430158349
Sonepar cikkszám
G01654
Gyártói cikkszám
15834
Gyártói típuskód
THP2 15834
Érzékelő típusa:
egyéb
Csatornák száma:
2
Kényelmi beállítási tartomány:
5-30 °C
Önálló működés:
0 h
Kivitel:
digitális
Névleges feszültség:
230-230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Legrövidebb hőmérsékleti fázis:
0 min
Memóriahelyek száma:
0
Gyári alapprogramok száma:
0
Szünidőprogram:
Nem
Időprogram bemenet:
Nem
Beállítási tartomány süllyesztés:
5-26 °C
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Üzemmódválasztó:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Kapcsolási névleges áram 250V esetén, potenciálmentes:
0 A
Kapcsolási névleges áram 230V esetén, nem potenciálmentes:
0 A
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
5
Építési mélység:
65 mm