Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Termosztát 5-30fokC progr szobai 3üzemmód 5mod IP20 GT75851 - A9C15913

MásolásMásolás
Schneider - Termosztát 5-30fokC progr szobai 3üzemmód 5mod IP20 GT75851

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Indító áram - 5-90 A

  • Névleges áram - 5-90 A

  • Max. tartós áramerősség - 90 A

  • Mérőáram (vezérlőérintkezések) - 1 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480376870

Sonepar cikkszám

GT75851

Gyártói cikkszám

A9C15913

Gyártói típuskód

CDS A9C15913

Indító áram:

5-90 A

Névleges áram:

5-90 A

Max. tartós áramerősség:

90 A

Mérőáram (vezérlőérintkezések):

1 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

8

Névleges feszültség:

230 V

Max. eséskésleltetés:

0 ms

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

3

Váltóérintkezők száma:

0

Max. kapcsolófeszültség (vezérlőérintkezők):

250 V

Max. kapcsolóteljesítmény (irányító érintkezések):

0 VA

Elektromos élettartam (vezérlő érintkezések):

0 c (contacts)

Mechanikus élettartam (vezérlőérintkezők):

0 c (contacts)

Max. elektromos kapcsolási gyakoriság:

0 c/h

Feszültség fajtája:

AC

Beépítési mélység:

67 mm

Védettség (IP):

IP20

Termosztát 5-30fokC progr szobai 3üzemmód 5mod IP20