Schneider - Termosztát fagyvédő auto reset IP65 SN008893 - 5127020000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - OpenTherm
Vevővel - Nem
Szerelési mód - egyéb
Külső érzékelő - Igen
Méréstartomány - 20-70 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552012648
Sonepar cikkszám
SN008893
Gyártói cikkszám
5127020000
Gyártói típuskód
5127020000
Kivitel:
OpenTherm
Vevővel:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Külső érzékelő:
Igen
Méréstartomány:
20-70 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Szín:
egyéb
Kijelzővel:
Nem
Hőmérséklet leolvasható:
Nem
Szabályozás karakterisztikája:
egyéb
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Érzékelő kivitel:
egyéb
Hűtés kimeneteinek száma:
0
Védettség (IP):
IP65
Termikus visszacsatolás:
nincs
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Zajszint kijelzés:
Nem
Rejtett működés:
Nem
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
4
Használati vízkapcsolóval:
Igen
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Magasság:
80 mm
Szélesség:
120 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Mélység:
50 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem