Schneider - Termosztát fedlap, érintőképernyős, aktív fehér SN075820 - MTN5775-0325
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - termosztát
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480392801
Sonepar cikkszám
SN075820
Gyártói cikkszám
MTN5775-0325
Gyártói típuskód
Merten MTN5775-0325
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
termosztát
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9016
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK01