Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Termosztát fedlap érintőképernyős, krém SN082756 - MTN5775-0344

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Termosztát fedlap érintőképernyős, krém SN082756

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - bézs

  • RAL-szám (hasonló) - 1013

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Igen

  • Felület kivitele - fényes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480392788

Sonepar cikkszám

SN082756

Gyártói cikkszám

MTN5775-0344

Gyártói típuskód

Merten MTN5775-0344

Szín:

bézs

RAL-szám (hasonló):

1013

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

fényes

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Termosztát fedlap érintőképernyős, krém