Schneider - Termosztát(fűtés)NC(oF) SX010220 - NSYCCOTHCF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - termosztát
Névleges áram In - 10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-60 °C
Kapcsolóelem típusa - nyitó (NC)
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480152528
Sonepar cikkszám
SX010220
Gyártói cikkszám
NSYCCOTHCF
Gyártói típuskód
NSYCCOTHCF
Kivitel:
termosztát
Névleges áram In:
10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
0-60 °C
Kapcsolóelem típusa:
nyitó (NC)
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség AC 50 Hz:
200-240 V
Névleges feszültség AC 60 Hz:
200-240 V
Digitális kijelzővel:
Nem
Termosztát(fűtés)NC(oF)