Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - TERMOSZTÁT(HŰTÉS-FŰTÉS)NO/NC(oF) SX010222 - NSYCCOTHIF

Schneider
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 10 A

  • Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-60 °C

  • Kapcsolóelem típusa - váltó (NO/NC)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Digitális kijelzővel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480152566

Sonepar cikkszám

SX010222

Gyártói cikkszám

NSYCCOTHIF

Gyártói típuskód

NSYCCOTHIF

Névleges áram In:

10 A

Hőmérséklet beállítási tartománya:

0-60 °C

Kapcsolóelem típusa:

váltó (NO/NC)

Szerelési mód:

egyéb

Digitális kijelzővel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek - TERMOSZTÁT(HŰTÉS-FŰTÉS)NO/NC(oF)