Schneider - Termosztát Hűtéshez NO(ºF) SN089096 - NSYCCOTHOF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - termosztát
Névleges áram In - 10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-60 °C
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480152535
Sonepar cikkszám
SN089096
Gyártói cikkszám
NSYCCOTHOF
Gyártói típuskód
NSYCCOTHOF
Kivitel:
termosztát
Névleges áram In:
10 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
0-60 °C
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség AC 50 Hz:
200-240 V
Névleges feszültség AC 60 Hz:
200-240 V
Digitális kijelzővel:
Nem
Termosztát Hűtéshez NO(ºF)