Schneider - Termosztát hűtési funkcióval 10A szobai fehér Sedna IP20 GT99128 - SDN6001121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Védettség (IP) - IP20
Max. feszültség érintkezők - 230 V
Magasság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495058161
Sonepar cikkszám
GT99128
Gyártói cikkszám
SDN6001121
Gyártói típuskód
Sedna SDN6001121
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Magasság:
80 mm
Szélesség:
85 mm
Mélység:
48 mm
SEDNA Szobatermosztát hűtési móddal, 10A (kerettel együtt szállítva), fehér. készülékalkalmazás: hőmérséklet szabályozás - készülékbemutatás: Alapelem. Előnyök : A termékek az EN és IEC szabványok előírásainak eleget tesznek, továbbá a szakemberek, valami