Schneider - Termosztát komfort funkcióval szobai alumínium Sedna IP20 GT64887 - SDN6000260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - be/ki
Feszültségellátás módja - 230 V AC
Vevővel - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Külső érzékelő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495053326
Sonepar cikkszám
GT64887
Gyártói cikkszám
SDN6000260
Gyártói típuskód
Sedna SDN6000260
Kivitel:
be/ki
Feszültségellátás módja:
230 V AC
Vevővel:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Külső érzékelő:
Nem
Méréstartomány:
5-40 °C
Klímaberendezéshez alkalmas:
Nem
Max. érintkező terhelés:
16 A
Szín:
egyéb
Kijelzővel:
Igen
Különbség értéke:
0.1-0.1 K
Hőmérséklet leolvasható:
Igen
Állítható különbség:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Érzékelő kivitel:
ellenállás érzékelő
Hűtés kimeneteinek száma:
0
Működtetés:
billentyű
Védettség (IP):
IP20
Fűtés kimeneteinek száma:
1
Zajszint kijelzés:
Nem
Max. feszültség érintkezők:
230 V
Robbanásvédett:
Nem
Védettség (NEMA):
1
Használati vízkapcsolóval:
Nem
Magasság:
72 mm
Szélesség:
72 mm
Fűtésekhez alkalmas:
Igen
Mélység:
41.5 mm
Átmérő:
57 mm
Hőmérséklet szabályozó osztálya:
I