Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Termosztát komfort funkcióval szobai krémSedna IP20 GT81020 - SDN6000223

MásolásMásolás
Schneider - Termosztát komfort funkcióval szobai krémSedna IP20 GT81020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - bézs

  • Védettség (IP) - IP20

  • Max. feszültség érintkezők - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495053166

Sonepar cikkszám

GT81020

Gyártói cikkszám

SDN6000223

Gyártói típuskód

Sedna SDN6000223

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

bézs

Védettség (IP):

IP20

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Termosztát komfort funkcióval szobai krémSedna