Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Termosztát szobai 10A bézs IP20 SN083749 - SDN6000147

MásolásMásolás
Schneider - Termosztát szobai 10A bézs IP20 SN083749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be/ki

  • Feszültségellátás módja - 230 V AC

  • Vevővel - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Külső érzékelő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8690495060805

Sonepar cikkszám

SN083749

Gyártói cikkszám

SDN6000147

Gyártói típuskód

Sedna SDN6000147

Kivitel:

be/ki

Feszültségellátás módja:

230 V AC

Vevővel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Külső érzékelő:

Nem

Méréstartomány:

5-30 °C

Klímaberendezéshez alkalmas:

Nem

Max. érintkező terhelés:

16 A

Szín:

bézs

Kijelzővel:

Nem

Különbség értéke:

1-1 K

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Hűtés kimeneteinek száma:

0

Működtetés:

forgó

Védettség (IP):

IP20

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Zajszint kijelzés:

Nem

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Magasság:

72 mm

Szélesség:

72 mm

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Mélység:

40 mm

Átmérő:

57 mm

Hőmérséklet szabályozó osztálya:

I

Termosztát szobai 10A bézs