Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Termosztát TC903 Fancoil network 4P 3Fan Modbus 240V SN139140 - TC903-3A4DLMSA

MásolásMásolás
Schneider - Termosztát TC903 Fancoil network 4P 3Fan Modbus 240V SN139140

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - be/ki

  • Feszültségellátás módja - 230 V AC

  • Csatlakozás - 2-vezetékes

  • Vevővel - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481508454

Sonepar cikkszám

SN139140

Gyártói cikkszám

TC903-3A4DLMSA

Gyártói típuskód

TC903-3A4DLMSA

Kivitel:

be/ki

Feszültségellátás módja:

230 V AC

Csatlakozás:

2-vezetékes

Vevővel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Külső érzékelő:

Igen

Méréstartomány:

0-50 °C

Klímaberendezéshez alkalmas:

Igen

Max. érintkező terhelés:

2 A

Szín:

fehér

Kijelzővel:

Igen

Különbség értéke:

50-50 K

Hőmérséklet leolvasható:

Igen

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Állítható különbség:

Igen

Érintkező kivitelezése:

záró (NO)

Érzékelő kivitel:

ellenállás érzékelő

Hűtés kimeneteinek száma:

1

Működtetés:

billentyű

Védettség (IP):

IP20

Termikus visszacsatolás:

nincs

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Zajszint kijelzés:

Nem

Max. feszültség érintkezők:

240 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Használati vízkapcsolóval:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Magasság:

86 mm

Szélesség:

86 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

RAL-szám:

0

Mélység:

40 mm

Átmérő:

0 mm

Hőmérséklet szabályozó osztálya:

V

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban (solstandby):

1.7 W

IFTTT-támogatással:

Nem

Termosztát TC903 Fancoil network 4P 3Fan Modbus 240V