Schneider - Termosztáthoz környezeti hőmérsékletérzékelő REG SN024602 - 15846
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csap
Méréstartomány - 0-0 °C
Szonda hossza - 0 mm
Csatlakozó kábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430158462
Sonepar cikkszám
SN024602
Gyártói cikkszám
15846
Gyártói típuskód
REG 15846
Kivitel:
csap
Méréstartomány:
0-0 °C
Szonda hossza:
0 mm
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
Termosztáthoz környezeti hőmérsékletérzékelő REG