Schneider - Termosztáthoz nem szabályozható érzékelő THP G17754 - 15835
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csap
Méréstartomány - 5-30 °C
Szonda hossza - 0 mm
Csatlakozó kábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430158356
Sonepar cikkszám
G17754
Gyártói cikkszám
15835
Gyártói típuskód
THP 15835
Kivitel:
csap
Méréstartomány:
5-30 °C
Szonda hossza:
0 mm
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
ACTI9 Környezeti hőmérsékletérzékelő, TH1, THP1+1C, nem állítható. termékcsalád: Acti 9 - készülékalkalmazás: épület. Előnyök : .. Alkalmazások: A termosztátok lakossági és tercier létesítményekben történő fűtésvezérlésre alkalmasak:..