Schneider - Termosztáthoz szabályozható érzékelő +-3fokC THP G10850 - 15836
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csap
Méréstartomány - -50-125 °C
Anyag - egyéb
Szonda hossza - 80 mm
Csatlakozó kábel hossza - 0 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430158363
Sonepar cikkszám
G10850
Gyártói cikkszám
15836
Gyártói típuskód
THP 15836
Kivitel:
csap
Méréstartomány:
-50-125 °C
Anyag:
egyéb
Szonda hossza:
80 mm
Csatlakozó kábel hossza:
0 m
ACTI9 Környezeti hőmérsékletérzékelő, TH1, THP1+1C, állítható. termékcsalád: Acti 9 - termék vagy komponens típusa: Állítható hőmérő - készülékalkalmazás: épület. Előnyök : .. Alkalmazások: A termosztátok lakossági és tercier létesítményekben történő fűté