Schneider - Termoventilátor 200W,115V Alu IP20 SX010366 - NSYCRS200W115V
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 200 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 115-115 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4419 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152429
Sonepar cikkszám
SX010366
Gyártói cikkszám
NSYCRS200W115V
Gyártói típuskód
NSYCRS200W115V
Névleges teljesítmény:
200 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
115-115 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
130 mm
Magasság:
190 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
115-115 V
Mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Kapcsolószekrény-rendszerek - Termoventilátor 200W,115V Alu