Schneider - Termoventilátor350-550W120V IP20 SX010360 - NSYCRP1W120VTVC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 550 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-120 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480152375
Sonepar cikkszám
SX010360
Gyártói cikkszám
NSYCRP1W120VTVC
Gyártói típuskód
NSYCRP1W120VTVC
Névleges teljesítmény:
550 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
120-120 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Igen
Szélesség:
150 mm
Magasság:
220 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
120-120 V
Mélység:
150 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Kapcsolószekrény-rendszerek - Termoventilátor350-550W120V