Schneider - Termoventilátor350-550W230V IP20 SX010361 - NSYCRP1W230VTVC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 500 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6212 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480152382
Sonepar cikkszám
SX010361
Gyártói cikkszám
NSYCRP1W230VTVC
Gyártói típuskód
NSYCRP1W230VTVC
Névleges teljesítmény:
500 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Igen
Szélesség:
155 mm
Magasság:
150 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
500 W
Mélység:
215 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Ellenállásos fűtőelem ventilátorral és termosztáttal 400–550 W, 230 V AC 50/60 Hz a ClimaSys CR hőkezelő rendszerhez. A termék a következőkből készül. Rögzítés kapcsokkal függőleges működési helyzetben. A termék szélessége 155 mm, magassága 150 mm és mélysége 215 mm. A hőmérséklet beállítható tartománya 0–60 °C. A fűtőelemeket hőszabályozóval kell felszerelni a szekrényen belüli hőmérséklet vagy páratartalom szabályozására. A szekrényt le kell zárni, hogy megakadályozza a külső levegő bejutását. A készülék tápellátási oldalán villamos védelmi eszközt kell felszerelni. A 2 db 2,5 mm2-es csavaros sorkapocs az elektromos csatlakoztatásra szolgál. Behatolásvédelmi osztály IP20. Üzemben a környezeti levegő hőmérséklete -40-től +70 °C-ig terjedhet. Megfelel a UL és VDE tanúsítványnak.