Schneider - TeSys D mágneskapcsoló 3P 40A AC3 NO+NC 48-130V ACDC LUGS SX059401 - LC1D40A6EHE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-130 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-130 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-130 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
30 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489493363
Sonepar cikkszám
SX059401
Gyártói cikkszám
LC1D40A6EHE
Gyártói típuskód
LC1 LC1D40A6EHE
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-130 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
48-130 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-130 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
22.4 kW
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
60 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
18.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
40 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
40 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
440-440 V
Szélesség:
55 mm
Magasság:
122 mm
Mélység:
120 mm