Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TESYS F kontaktor 1000 W/O COIL SX007145 - LC1F1000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TESYS F kontaktor 1000 W/O COIL SX007145

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9922 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485432120

Sonepar cikkszám

SX007145

Gyártói cikkszám

LC1F1000

Gyártói típuskód

LC1 LC1F1000

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1250 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

560 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

1000 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

440-440 V

Szélesség:

438 mm

Magasság:

332 mm

Mélység:

238.6 mm

TESYS F kontaktor 1000 W/O COIL