Schneider - TESYS F kontaktor 1000A 110V AC SX007146 - LC1F1000F7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-110 V
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9922 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485432137
Sonepar cikkszám
SX007146
Gyártói cikkszám
LC1F1000F7
Gyártói típuskód
LC1 LC1F1000F7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-110 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
1250 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
560 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
1000 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
440-440 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
440-440 V
Szélesség:
438 mm
Magasság:
332 mm
Mélység:
238.6 mm