Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TESYS F kontaktor 1000A 120V AC SX007148 - LC1F1000G7

MásolásMásolás
Schneider - TESYS F kontaktor 1000A 120V AC SX007148

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 120-120 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 120-120 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485432144

Sonepar cikkszám

SX007148

Gyártói cikkszám

LC1F1000G7

Gyártói típuskód

LC1F1000G7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

120-120 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

120-120 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1250 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

560 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

1000 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - TESYS F kontaktor 1000A 120V AC