Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TESYS F kontaktor 1000A 125V DC SX007149 - LC1F1000GD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TESYS F kontaktor 1000A 125V DC SX007149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 125-125 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485432205

Sonepar cikkszám

SX007149

Gyártói cikkszám

LC1F1000GD

Gyártói típuskód

LC1F1000GD

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

125-125 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1250 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

560 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

1000 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - TESYS F kontaktor 1000A 125V DC