Schneider - TeSys F LC1F185 mágneskapcsoló 100-250V AC/DC SX059497 - LC1F185KUE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481477262
Sonepar cikkszám
SX059497
Gyártói cikkszám
LC1F185KUE
Gyártói típuskód
LC1F185KUE
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
185 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
90 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
185 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
185 A