Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TeSys F LC1F265 mágneskapcsoló 100-250V AC/DC SX059503 - LC1F265KUE

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TeSys F LC1F265 mágneskapcsoló 100-250V AC/DC SX059503

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481477286

Sonepar cikkszám

SX059503

Gyártói cikkszám

LC1F265KUE

Gyártói típuskód

LC1F265KUE

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

100-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

265 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

132 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

265 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

265 A

TeSys F LC1F265 mágneskapcsoló 100-250V AC/DC