Schneider - TeSys F SF1200 mágneskapcsoló 100-250V AC/DC SX059551 - LC1SF1200KUE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 100-380 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 100-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7454 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481210050
Sonepar cikkszám
SX059551
Gyártói cikkszám
LC1SF1200KUE
Gyártói típuskód
LC1 LC1SF1200KUE
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
100-380 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-250 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
1200 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
690-690 V
Szélesség:
233 mm
Magasság:
338 mm
Mélység:
232 mm