Schneider - TeSys Giga advanced 3P mágneskapcsoló 185A, AC3, 200-500V AC/DC tekercsfeszültség SN179580 - LC1G185LSEA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-500 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 200-500 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
746 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481922441
Sonepar cikkszám
SN179580
Gyártói cikkszám
LC1G185LSEA
Gyártói típuskód
LC1G185LSEA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-500 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
200-500 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-500 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
125 kW
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
305 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
90 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
90 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
185 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
185 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
1000-1000 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
1000-1000 V
Szélesség:
108 mm
Magasság:
255 mm
Mélység:
193 mm