Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TeSys Giga advanced 3P mágneskapcsoló 630A, AC3, 200-500V AC/DC tekercsfeszültség SX106091 - LC1G630LSEA

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TeSys Giga advanced 3P mágneskapcsoló 630A, AC3, 200-500V AC/DC tekercsfeszültség SX106091

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-500 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 200-500 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2060 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481922502

Sonepar cikkszám

SX106091

Gyártói cikkszám

LC1G630LSEA

Gyártói típuskód

LC1G630LSEA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-500 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

200-500 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-500 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

500 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1050 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

335 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

315 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

630 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

540 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

1000-1000 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

1000-1000 V

Szélesség:

211 mm

Magasság:

388.5 mm

Mélység:

266 mm

TeSys Giga advanced 3P mágneskapcsoló 630A, AC3, 200-500V AC/DC tekercsfeszültség