Schneider - TeSys Giga advanced 4P mágneskapcsoló 225A, AC3, 24-48V AC/DC tekercsfeszültség SX106105 - LC1G2254BEEA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-48 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-48 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-48 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1888 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481922557
Sonepar cikkszám
SX106105
Gyártói cikkszám
LC1G2254BEEA
Gyártói típuskód
LC1G2254BEEA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-48 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-48 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-48 V
Főérintkezők száma, záró:
4
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
330 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
110 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
225 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
1000-1000 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
1000-1000 V
Szélesség:
143 mm
Magasság:
255 mm
Mélység:
193 mm