Schneider - TeSys Giga advanced 4P mágneskapcsoló 500A, AC3, 24-48V AC/DC tekercsfeszültség SX106117 - LC1G5004BEEA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-48 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-48 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-48 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3439 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481922595
Sonepar cikkszám
SX106117
Gyártói cikkszám
LC1G5004BEEA
Gyártói típuskód
LC1G5004BEEA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-48 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-48 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-48 V
Főérintkezők száma, záró:
4
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
400 kW
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
700 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
250 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
250 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
500 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
1000-1000 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
1000-1000 V
Szélesség:
185 mm
Magasság:
290 mm
Mélység:
226 mm