Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - TeSys Giga advanced 4P mágneskapcsoló 630A, AC3, 48-130V AC/DC tekercsfeszültség SX106120 - LC1G6304EHEA

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - TeSys Giga advanced 4P mágneskapcsoló 630A, AC3, 48-130V AC/DC tekercsfeszültség SX106120

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-130 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-130 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 48-130 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5771 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481922700

Sonepar cikkszám

SX106120

Gyártói cikkszám

LC1G6304EHEA

Gyártói típuskód

LC1G6304EHEA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-130 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

48-130 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-130 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

500 kW

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

1050 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

335 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

315 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

540 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

1000-1000 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

1000-1000 V

Szélesség:

281 mm

Magasság:

388.5 mm

Mélység:

266 mm

TeSys Giga advanced 4P mágneskapcsoló 630A, AC3, 48-130V AC/DC tekercsfeszültség