Schneider - TeSys Giga LR9G 500A elektronikus hőfokvédelmi relé SX106162 - LR9G500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 125-500 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
666 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481912565
Sonepar cikkszám
SX106162
Gyártói cikkszám
LR9G500
Gyártói típuskód
LR9G500
Beállítható áramtartomány:
125-500 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
1000 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0