Schneider - TeSys Giga LR9G 630A elektronikus hőfokvédelmi relé SX106163 - LR9G630
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 160-630 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Reset-funkció automatikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1052 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481912589
Sonepar cikkszám
SX106163
Gyártói cikkszám
LR9G630
Gyártói típuskód
LR9G630
Beállítható áramtartomány:
160-630 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés / egyedi felépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Reset-funkció automatikus:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Reset-funkció gomb:
Igen
Reset-funkció bemenet:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
1000 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0