Schneider - TeSys Giga segédérintkező 1NO+1NC L1/R1 SX106042 - LAG8N113P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481047892
Sonepar cikkszám
SX106042
Gyártói cikkszám
LAG8N113P
Gyártói típuskód
LAG8N113P
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
TeSys Giga segédérintkező 1NO+1NC L1/R1